Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtssatz 1 g - 5 kg, OIML M1, DAkkS, Gewichtssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCS31655AC02
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCS31-655-AC-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
gewichtssatz
M1 Gewichtssätze von 1mg bis 10 kg. Bis 500 mg als Plättchengewichte, Messing galvanisiert, hoch korrosionsbeständig, im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
20,8 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
26 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,88*
€ 1.546,15*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.430,46*
€ 1.546,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,17*
€ 1.839,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,93*
€ 1.823,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,66*
€ 1.764,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.453,43*
€ 1.729,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,46*
€ 1.702,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.