Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA7501 Arbeitsschutzhaube, Schutzhaube für das Display einer PMA.Quality , PMA.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YDC01PMA
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YDC01PMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Eine Lackmischwaage ist ein präzises Messinstrument und sollte daher nicht lackverschmiert in einer Ecke herumstehen. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren Geräten haben bietet Sartorius unterschiedliche, auf die individuellen Einsatzzwecke angepasste Schutzhauben für Farbmischwaagen an. Der professionelle Schutz durch den Einsatz unserer lösungsmittelbeständigen Schutzhauben kann besonders im Lackmischbereich das Verschmutzen und den damit verbundenen Reinigungsaufwand minimieren. Durch den zusätzlichen Schutz wird die Lebensdauer der Geräte erhöht und Investitionskosten können eingespart werden. Minimierter Reinigungsaufwand Längere Lebensdauer ihrer Geräte Einsparung von Investitionskosten Auf individuelle Einsatzzwecke angepasst
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
0,1 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 40,80*
€ 54,68*
17 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,20*
€ 71,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.