| |
|
| Artikel-Nr.: 340-YKA02 Herst.-Nr.: YKA-02 EAN/GTIN: 4045761144538 |
| |
|
| | |
| Netzteil Adapter-Set GB/USA/AUS/CH etc., 4 Stück. Geeignet für Geräte der Schutzklasse II (ohne Schutzkontakt). Für Euro-Konturenstecker geeignet Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,095 m | Verpackungsbreite: | 0,19 m | Verpackungshöhe: | 0,015 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,25 kg | Nettogewicht: | 0,15 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,38* | € 31,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,20* | € 34,31* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,96* | € 35,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 31,16* | € 41,79* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 32,90* | € 44,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|