| |
|
| Artikel-Nr.: 340-YKV01 Herst.-Nr.: YKV-01 EAN/GTIN: 4045761215290 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem;digitalen;Wägetransmitter sind Ihre Wägeprozesse fit für die Anforderungen der Industrie 4.0. Einfach mit einer Wägeplattform oder Messzelle verbinden,;digitalen;Wägetransmitter ins Netzwerk einbinden und loswiegen; Für schnellen Transfer der Wägedaten an angeschlossene Netzwerke, Computer etc.; USB- und RS-232 Datenschnittstelle serienmäßig, Stromversorgung über die USB-Schnittstelle; Übertragungsformate frei konfigurierbar; Funktionen: Wiegen, Tarieren; Messfrequenz 10 Hz; Bequemes Konfigurieren über die mitgelieferte Software; Robustes Kunststoff-Druckgussgehäuse; Geeignet für Wandmontage und DIN-Schienenmontage ; Kompatibel zu allen KERN Wägeplattformen; im Lieferumfang enthalten:; - Digitaler Wägetransmitter KERN YKV-01 ; - USB-Kabel inkl. Netzstecker ; - Halterung für DIN-Schiene ; - Konfigurationssoftware zur Justierung und Verwaltung der KERN YKV-01, zur großformatigen Anzeige der erhobenen Werte auf dem PC sowie Übernahme dieser Daten in andere Apps und Programme. Hierfür kann das Auswerteergebnis in jedes beliebige Format für die Kommunikation mit den verschiedenen Verwender-Programmen, wie z. B. SAP, Oracle etc. umgewandelt werden ; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,45 kg | Nettogewicht: | 0,35 kg | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,215 m | Verpackungstiefe: | 0,15 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,53* | € 224,65* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,83* | € 224,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,38* | € 235,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 196,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|