Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagschale 90 mm Umbausatz SQP 5 digit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YWP01SQP
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YWP01SQP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Weighing pan 90 mm set SQP 5 digit
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,782 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,31*
€ 655,53*
Lager 340
Frei Haus
ab € 570,15*
€ 655,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,55*
€ 780,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,17*
€ 766,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,77*
€ 731,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,39*
€ 714,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,15*
€ 678,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.