Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 3650 Embedded PC, i5-6500T 2.5Ghz, 8GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 3650 Embedded PC, i5-6500T 2.5Ghz, 8GB, 128GB SSD
PicoSYS 3650 Embedded PC, i5-6500T 2.5Ghz, 8GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-9en301
Hersteller:
     ICO
Herst.-Nr.:
     9en301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Wallmount-Embedded Box PC mit lüfterlosem Aluminiumgehäuse und einer Vielzahl an Schnittstellen. Hardwareseitig überzeugt der kleine Alleskönner mit einem performanten Intel® Core™ i5 Prozessor, bis zu 32GB RAM und einer schnellen 128GB SSD. Hier bleibt jedoch sowohl was den Prozessor als auch den Festplattentyp angeht viel Spielraum für individuelle Anpassungen auf Anfrage. Mit dem direkten Festplattenzugriff von vorne kann z.B. im Fehlerfall schnell reagiert werden ohne extra das Gehäuse zu öffnen. Der Erweiterungsslot auf der Rückseite verspricht eine zusätzliche Erweiterbarkeit für optionale Steckkarten. Dank der zahlreichen Schnittstellen kann der Embedded PC extrem flexibel eingesetzt werden und ermöglicht ein extrem breites Spektrum an Einsatzgebieten.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Core i5
RAM:
8 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
4
Anzahl Grafikports:
3
Grafikanschlüsse:
HDMI | VGA | DVI-D
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
VESA | Wallmount
Breite:
240 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
240 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Core™ i5-6500T 2.5 GHz
Sonstiges:
Watch Dog, Line-out, Mic-in
Betriebstemperatur:
0°C - 45°C
max. RAM:
32 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows, Linux
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4
Netzteil:
ohne
Eingangsspannung:
12-24V DC
Slotarten:
PCIe x16 | MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
6
davon als RS232 nutzbar:
4
davon als RS485 nutzbar:
2
Zertifizierungen:
FCC | CCC
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
ja
Digital I/O:
0
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc ico, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 825,80*
€ 982,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 824,09*
€ 980,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 816,74*
€ 971,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 800,65*
€ 952,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.