Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2653 Embedded PC, i5-7200U 2.3GHz, 8GB, 128GB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2653 Embedded PC, i5-7200U 2.3GHz, 8GB, 128GB
PicoSYS 2653 Embedded PC, i5-7200U 2.3GHz, 8GB, 128GB
Artikel-Nr.:
     3421-9en331a
Hersteller:
     ICO
Herst.-Nr.:
     9en331a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Dieser neuartige Embedded Box PC wurde speziell für industrielle Einsatzzwecke konzipiert und überzeugt durch einen leistungsstarken Prozessor und ausgewogene Schnittstellen. Der lüfterlose Aufbau in Kombination mit der langzeitverfügbaren Hardware verspricht wartungsfreien Betrieb und Langlebigkeit. Dank der vielen Schnittstellen wie 2x Gigabit-LAN (WLAN optional), VGA, DVI-D, 2x RS232/422/485, 4x USB 3.0 bieten optimale Konnektivität. Schock- und Vibrationsschutz erweitern die Einsatzgebiete um ein Vielfaches und die standardmäßige Einsatztemperatur von 0°C bis 45°C kann optional durch den Einbau einer Wide Temperature SSD auf -20°C bis 60°C erweitert werden. Auch können auf Wunsch diverse andere Prozessoren verbaut werden.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Core i5
RAM:
8 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
0
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
VGA | DVI-D
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
VESA | Wallmount
Breite:
297 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
184 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Core™ i5-7200U 2,50GHz
Sonstiges:
Schock- und Vibrationsschutz IEC 60068-2-64
Betriebstemperatur:
0°C - 45°C
max. RAM:
16 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows, Linux
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
4
Netzteil:
ohne
Eingangsspannung:
12-24V DC
Slotarten:
MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
2
davon als RS485 nutzbar:
2
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
0
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc ico, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 981,22*
€ 1.167,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 976,08*
€ 1.161,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 967,29*
€ 1.151,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 951,00*
€ 1.131,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.