Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2833 Embedded-PC, Celeron N2930, 4GB, 64GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2833 Embedded-PC, Celeron N2930, 4GB, 64GB SSD
PicoSYS 2833 Embedded-PC, Celeron N2930, 4GB, 64GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-9ex2311
Hersteller:
     Aplex
Herst.-Nr.:
     9ex2311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Die energieeffizienten Eigenschaften dieses Embedded-PCs basieren hauptsächlich auf dem bewährten Intel® Celeron® N2930 SoC Prozessor mit 1.83GHz Leistung. Das lüfterlose Design mit den oben liegenden Kühlrippen steht für geräuschlosen und wartungsfreien Betrieb. Die ausgewogenen Schnittstellen machen ihn flexibel einsetzbar und können beispielsweise durch WLAN erweitert werden.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
4 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
64 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
2.5 Gigabit LAN:
0
10G LAN:
2
WLAN:
optional
USB 2.0:
4
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
VGA | HDMI
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
Wallmount | Hutschiene
Breite:
180 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
130 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Celeron® N2930 SoC 1.83GHz
Sonstiges:
2x Mini PCIe
Betriebstemperatur:
-20°C - 60°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
Betriebssysteme (opt.):
Windows, Linux
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
2
Netzteil:
extern
Netzteilleistung:
120 W
Eingangsspannung:
9 - 36V DC
Slotarten:
MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V | 32V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
1
davon als RS485 nutzbar:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
0
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 601,61*
€ 715,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 595,02*
€ 708,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 581,59*
€ 692,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 571,01*
€ 679,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 534,24*
€ 635,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.