Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrolion 15N, 15 Panel PC, IP69K, Celeron J6412, 8GB, 256GB SSD, Edelstahl, resistiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygrolion 15N, 15 Panel PC, IP69K, Celeron J6412, 8GB, 256GB SSD, Edelstahl, resistiv
Hygrolion 15N, 15 Panel PC, IP69K, Celeron J6412, 8GB, 256GB SSD, Edelstahl, resistiv
Artikel-Nr.:
     3421-9np15h1
Hersteller:
     Nodka
Herst.-Nr.:
     9np15h1
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Hygrolion 15N Panel PC ist ein robustes und vielseitig einsetzbares Gerät, das speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem 15-Zoll-Display, einer Auflösung von 1024 x 768 und einem resistiven Touchscreen bietet dieser Panel PC eine zuverlässige und intuitive Benutzeroberfläche. Der Hygrolion 15N ist lüfterlos, was ihn besonders geeignet für hygienekritische und industrielle Anwendungen macht, bei denen eine geringe Wartung und hohe Zuverlässigkeit gefordert sind.In Bezug auf die Hardware ist der Hygrolion 15N mit einem Intel® Celeron® J6412 Prozessor ausgestattet, der mit 2.0GHz taktet. Der PC verfügt über 8GB RAM, erweiterbar auf bis zu 16GB, und eine 256GB SSD für schnelle und zuverlässige Speicherlösungen. Zu den Schnittstellen gehören 2 Gigabit LAN-Ports, 2 USB 2.0 Anschlüsse und 2 serielle Schnittstellen, die als RS232 genutzt werden können. WLAN-Unterstützung ist ebenfalls integriert, um kabellose Netzwerkverbindungen zu ermöglichen. Der Hygrolion 15N unterstützt sowohl Windows 10/11 als auch Linux Betriebssysteme und ist somit flexibel einsetzbar.Dank seines Edelstahlgehäuses und dem IP69K-Schutz ist der Hygrolion 15N Panel PC ideal für den Einsatz in extremen Umgebungen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Schmutz und Hochdruck-/Heißwasserreinigung erfordern. Diese Schutzart macht ihn perfekt für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in pharmazeutischen Betrieben sowie in anderen Bereichen, in denen strenge Hygieneanforderungen eingehalten werden müssen. Das robuste Edelstahlgehäuse bietet nicht nur Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen, sondern auch eine lange Lebensdauer und eine einfache Reinigung, was die Betriebskosten senkt und die Effizienz erhöht. Mit einem erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis 60°C ist der Hygrolion 15N auch für den Einsatz in extremen klimatischen Bedingungen geeignet.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
15
Auflösung:
1024 x 768 (4:3)
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
256 GB
Raid 1:
nein
Erweiterungsslot:
nein
Netzteil:
extern
erw. Temperaturbereich:
ja
Einbau:
VESA 100
Breite:
360 mm
Höhe:
284 mm
Tiefe:
54 mm
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
WLAN:
ja
USB 2.0:
2
Anzahl Grafikports:
0
Zertifizierung:
FCC | CE
Prozessor:
Intel® Celeron® J6412 2.0GHz
Sonstiges:
0
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
8 GB
Betriebstemperatur:
-20°C - 60°C
max. RAM:
16 GB
IP-Schutz komplett:
IP69k
IP-Schutz Front:
IP69k
Betriebssysteme (opt.):
Linux, Windows 10/11
Touchscreen:
resistiv
USB 3.2 Gen 1:
0
Material:
Edelstahl
Netzteilleistung:
60 W
Eingangsspannung:
12-24V
Stromanschluss:
speziell
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
0
davon als RS485 nutzbar:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Digital I/O:
0
PoE-Ports:
0
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C:
0
Win 11 fähig:
ja
2.5 Gigabit LAN:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.516,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.643,52*
€ 1.955,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.639,92*
€ 1.951,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.594,38*
€ 1.897,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.559,88*
€ 1.856,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.516,37*
€ 1.804,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.