Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 8300 CCD, 2MB Gun only


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab 8300 CCD, 2MB Gun only
CipherLab 8300 CCD, 2MB Gun only
Artikel-Nr.:
     3421-bcc833
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A8300RS000201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zur Optimierung der Rentabilität sind heutzutage effiziente Versorgungsketten und die Ausstattung der Mitarbeiter mit sinnvoller Technologie erforderlich. Ideal dafür sind mobile Industriecomputer, die die Mitarbeiter an die Wirtschaftssysteme des Unternehmens anbinden und sie so bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen.Die leichten, mobilen Industrie-PCs der 8300er Serie verbinden auf effiziente Weise, was mobile Mitarbeiter benötigen und IT-Manager sich wünschen. Durch Programmierbarkeit der Anwendungen, Kontrollmöglichkeiten und Kommunikationsoptionen, die sich leicht und sicher von überall mit Backendsystemen verbinden lassen, können Ihre Mitarbeiter automatisierte Businessanwendungen nutzen. Die robusten und leichten Computer gewährleisten flexible und präzise Datenerfassung bei unkomplizierter Bedienbarkeit und erhöhen merklich die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Die CipherLab Power Suite bietet dazu mit einer Reihe Anwendungen für die Softwareentwicklung eine umfassende Lösung für viele Herausforderungen, die heutige Versorgungsketten mit sich bringen.Gerät ist ohne Cradle u. Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 50°C
Scannereinheit:
CCD Imager (1D)
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Netzteil | Akku
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
77 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
290 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Hersteller eigen
Prozessor:
16-bit
Erweiterungsslot:
ohne
Display in Zoll:
ohne Angabe
Auflösung:
128 x 64
Touchscreen:
nein
Tastatur:
Numerisch
Tastenanzahl:
24
Kamera:
nein
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,40*
€ 574,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,50*
€ 572,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,70*
€ 570,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,52*
€ 569,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,69*
€ 562,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.