Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Touch 65 Pro 1D, Multi-IF, dunkelgrau, Gun only


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Touch 65 Pro 1D, Multi-IF, dunkelgrau, Gun only
Datalogic Touch 65 Pro 1D, Multi-IF, dunkelgrau, Gun only
Artikel-Nr.:
     3421-bcdc5p
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     TD1130-BK-65
EAN/GTIN:
     5711045566141
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Wenn der Preis entscheidet, sind die attraktiven Linear Imager der Datalogic Touch TD1100 Serie ganz vorne dabei. Die Handscanner sind eine kabelgebundene Lösung für Einzelhandel, Verwaltung, Lager und Werkstatt. Vor allem in Anwendungen mit mittlerem und geringem Warendurchsatz liefern sie zuverlässige Leistung beim Erfassen der gängigen 1D-, Post- und Stapelcodes. Die Touch TD1100 Serie ist ausgelegt für kurze Lesedistanzen von direktem Kontakt bis maximal 15 cm Abstand.Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Datalogic die Touch TD1100 Imager-Serie mit zwei Lesebreiten und verschiedenen Anschluss-Kombinationen. Das garantiert zielgerichteten Einsatz mit dem passenden Gerät und Sie bezahlen nur das, was Sie auch benötigen. Der Touch 65 Lite liest bis zu 6,5 cm breite Barcodes, der Touch 90 Lite entsprechend bis zu 9 cm breite Codes und beide sind mit Dualinterface verfügbar. Eine weitere Variante der Serie sind die Touch Pro Modelle mit Multi-Interface.Sie verfügen über die gleiche Scan-Performance, vereinen jedoch in einem Gerät die komplette Anschlussvielfalt: USB-, RS-232- und KBW-Interface stehen Ihnen damit an einem einzigen Gerät zur Verfügung.Der Benutzer erkennt einen erfolgreichen Scan anhand des einstellbaren Signaltons, als zusätzliche Lesebestätigung leuchtet gut sichtbar eine grüne LED auf. Das beschleunigt das Arbeiten mit den Imagern enorm. Das Gehäuse ist auf die ergonomischen Anforderungen seiner Benutzer angepasst und das Leichtgewicht liegt gut in der Hand. Die gerade einmal 130 g des Touch 65 bzw. die gut 150 g beim Touch 90 fallen auch bei mehrstündigem Einsatz kaum auf.Selbst wenn es etwas rauer zugeht, oder die Umgebungstemperatur steigt, sind die Touch Imager die richtige Wahl. Sie sind robust genug, um auch wiederholte Stürze aus 1,5 m Höhe auszuhalten und bringen auch bei Extremtemperaturen von bis zu 50 °C noch die maximale Leistung. Das erweitert den Funktionsumfang um ein Vielfaches und erhöht die Flexibilität.Fünf Jahre Garantie sichern die Investition über einen langen Zeitraum und versprechen Planungssicherheit.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
CCD Imager (1D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP30
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Standfuß
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
KBW | Seriell | USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
78 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
164 mm
Gewicht:
160 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 56,40*
€ 71,23*
€ 9,90*
ab € 57,35*
€ 72,47*
€ 1,00*
ab € 57,55*
€ 72,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 58,16*
€ 73,37*
€ 3,50*
ab € 58,23*
€ 73,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1886
ab € 1,89*
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,60*
Zubehör
Datalogic
90A051903
ab € 33,13*
Zubehör
Datalogic
90A051922
ab € 15,35*
Zubehör
Datalogic
90A052043
ab € 21,19*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,54*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90G001092
ab € 17,56*
Zubehör
Datalogic
90G001000
ab € 10,12*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 14,77*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,53*
Zubehör
Datalogic
90A051360
ab € 14,62*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 9,68*
Zubehör
Datalogic
90A051740
ab € 18,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.