Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 1500i, 2D, USB-Kit, DWM, Kippständer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Magellan 1500i, 2D, USB-Kit, DWM, Kippständer, weiß
Datalogic Magellan 1500i, 2D, USB-Kit, DWM, Kippständer, weiß
Artikel-Nr.:
     3421-bcdp15h
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     MG1502-10320-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Datalogic Magellan 1500i ist der omnidirektionale Präsentationsscanner für jeden Kassenplatz. Datalogic hat den platzsparenden und innovativen Imager mit moderner Scan-Technologie ausgestattet – unter anderem mit dem patentierten Datalogic »Green Spot«. Neben schwer lesbaren, beschädigten und kurzen gedruckten 1D- und 2D-Barcodes erfasst er ebenso zuverlässig und schnell digitale Barcodes vom Smartphone oder Tablet – etwa Eintrittskarten und Gutscheine. Optional liest der Magellan 1500i auch Digimarc-Barcodes, das macht ihn zu einem sehr vielseitigen Scanner. Die Scanreichweite des Magellan liegt bei bis zu 30 cm.Der Magellan 1500i erkennt mit seinen Bewegungssensor sofort, wenn ein Objekt in seinen Scanradius eindringt und erhöht automatisch die Beleuchtungsintensität, um den Artikel so schnell wie möglich zu erfassen. Gleichzeitig reduziert er Reflexionen und Flackern – das spart Zeit und steigert die Produktivität deutlich.Der Magellan 1500i lässt sich im Präsentations- und im Handheld-Modus nutzen. Ist ein zu erfassendes Produkt zu schwer, um es zu heben, erkennt der Magellan 1500i mit seiner Motionix-Technology sofort, wenn er in die Hand genommen wird und aktiviert seine LEDs zur Erfassung im Handheld-Modus. Stellt man ihn wieder hin, wechselt er automatisch in den Präsentationsmodus. Erhältlich ist der Magellan in den zeitlosen Farben schwarz und weiß. So passt er prima in Einzelhandel und Versand-Filiale, macht aber auch einen exzellenten Eindruck in der Apotheke und in einer schicken Boutique. Ein weiteres Plus ist seine Standfläche: Sie ist mit 6 x 7,5 x 10,6 cm handflächengroß – perfekt für den POS mit begrenztem Platz. Nutzen lässt sich der Datalogic Magellan 1500i intuitiv, erfolgreiche Scans signalisiert er sowohl akustisch als auch über eine kopfseitig befindende Status-LED. Angeschlossen wird er über die Schnittstellen USB (HID oder VCOM), OEM (IBM) und RS-232. Der Magellan 1500i hat eine IP52-Zertifizierung, übersteht Stürze aus 1,2 m und erfasst zuverlässig auch bei 95-prozentiger Luftfeuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Stand | Wand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Standfuß
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
60 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
240 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Gewicht und Maße beziehen sich auf den Scanner
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 212,04*
€ 245,87*
Frei Haus
ab € 213,65*
€ 247,05*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.