Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9600i, Ethernet, 2D, USB, RS232, IBM, Kit (RS232)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Magellan 9600i, Ethernet, 2D, USB, RS232, IBM, Kit (RS232)
Datalogic Magellan 9600i, Ethernet, 2D, USB, RS232, IBM, Kit (RS232)
Artikel-Nr.:
     3421-bcdp962
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     96101001000-004210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Modernes Design, robuste Oberfläche, branchenführende Scanleistung und erweiterte Optionen – der Einbauscanner Magellan 9600i von Datalogic rundet einfach jeden POS ab. Dabei ist es egal, ob es sich um eine unterstützte oder Selbstbedienungskasse handelt, da sich der Magellan 9600i individuell anpassen lässt: Zur Auswahl stehen drei verschiedene Gehäuselängen, mehrere Optionen zur Kassenständerbefestigung und ein optionales, extern montiertes Lesegerät, mit dem Kunden mobile Geräte und Coupons unabhängig von Mitarbeitern in betreuten Bahnen erfassen.Der Magellan 9600i ist mit einer starken Imaging-Technologie ausgestattet und verfügt über eines der größten Scanvolumen seiner Klasse. Das ermöglicht schnelle Leseraten und eine einfache Bedienung, unabhängig der zu lesenden 1D-, 2D-, GS1- oder Digimarc-Symbologien. Zudem wird er von QuadVision angetrieben, einem Multicore-Prozessor mit Multi-Kamera und integriertem Linux-Betriebssystem, das für mehr Zukunftssicherheit sorgt. ScanSentry-Farbkameraoptionen und neuronale Prozessoren ermöglichen, dass der Magellan 9600i Software mit künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt. Das steigert die Kundenzufriedenheit und verbessert die Verlustprävention.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10°C - 40°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Einbau
Scanoptionen:
Standard | Digimarc
Schutzklasse:
ohne
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
0 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
102 mm
Tiefe:
356 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
3950 g
Garantie in Monaten:
12
Weitere Informationen:
Tiefe modellabhängig
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 1.071,98*
€ 1.157,01*
Frei Haus
ab € 1.072,35*
€ 1.158,17*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.103,09*
€ 1.185,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.198,96*
€ 1.329,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,43*
€ 1.338,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,91*
€ 1.411,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,48*
€ 1.398,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,49*
€ 1.376,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,11*
€ 1.349,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,09*
€ 1.312,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052135
ab € 13,58*
Zubehör
Datalogic
90A052138
ab € 13,59*
Zubehör
Datalogic
90A052276
ab € 15,71*
Zubehör
Datalogic
90ACC0194
ab € 27,23*
Zubehör
Datalogic
90A052129
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.