Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 8680i Advanced, Glove Ready, 2D, BT (4.1), WLAN, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Honeywell 8680i Advanced, Glove Ready, 2D, BT (4.1), WLAN, schwarz
Honeywell 8680i Advanced, Glove Ready, 2D, BT (4.1), WLAN, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bch8685
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     8680I302-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit dem 8680i präsentiert Honeywell einen tragbaren Mini-Mobilcomputer (81 x 35 x 56 mm, 168g), der sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert. Als Wearable-Scannerlösung ermöglicht das kompakte Gerät die Verbindung von schnellen Scanvorgängen und Arbeitsschritten mit beiden Händen. Das steigert die Effizienz und fördert ergonomisches Arbeiten. Die Verbindung wird dabei einfach via Bluetooth hergestellt. Der Honeywell 8680i präsentiert sich äußerst robust. So hält er ohne weiteres 2.000 Stürze aus 0,5m Höhe aus. Raue Arbeitsumgebungen sind genau das richtige für dieses Gerät. Dank Honeywell Operational Intelligence Workflow-Analysen wird der Lebenszyklus des Akkus verlängert um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu ermöglichen. Wird ein Feedback für den Anwender benötigt, kann die erweiterte Variante des 8680i verwendet werden. Diese weist ein kleines Display auf, das dem Nutzer individualisierbare Daten zur Verfügung stellt. Zudem kann das erweiterte Modell unkompliziert via WLAN verbunden werden.
Weitere Informationen:
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Schutzklasse:
IP54
Kommunikation:
Bluetooth | Wifi
Lesereichweite:
Standard Range
Breite:
81 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
168 g
Garantie in Monaten:
12
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 925,65*
€ 1.020,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 928,54*
€ 1.021,26*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.020,17*
€ 1.214,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.020,05*
€ 1.213,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.008,61*
€ 1.200,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 981,64*
€ 1.168,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 925,65*
€ 1.101,52
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.