Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland FM3051-28 Grouper, 2D, Fixmount, RS232-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland FM3051-28 Grouper, 2D, Fixmount, RS232-Kit
Newland FM3051-28 Grouper, 2D, Fixmount, RS232-Kit
Artikel-Nr.:
     3421-bcpf2u7
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-FM3051-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit seiner schnellen Barcodelesung von praktisch jedem 1D- oder 2D-Barcode ist der FM3051 Grouper die perfekte Antwort auf den Trend, Barcodes vom Papier auf den Bildschirm zu bringen. Der stationäre Scanner wurde für das Lesen von modernen LCD-Breitbildgeräten entwickelt und ist ideal für mobile Anwendungen wie Treueprogramme und Ticketvalidierung. Unabhängig davon, ob ein Mitarbeiter ein Produktetikett scannt oder ein Kunde einen Gutschein auf seinem Mobiltelefon scannt, das Scannen von Barcodes gelingt immer einfach und schnell. Der Formfaktor des FM3051 Grouper macht es einfach, ihn in einen Kiosk oder POS zu integrieren und eine kleine Standfläche ermöglicht es, dass er sich nahtlos in jede Umgebung einfügt. Falls Ihr Betrieb dies erfordert, ist das Gerät auch als Unterputzgerät erhältlich: der FM3056 Grouper.Erstklassige Dekodierleistung.Ihre Mitarbeiter können praktisch jeden Barcode, einschließlich 1D und 2D, mit einer außergewöhnlichen Geschwindigkeit scannen.Problemloses Scannen vom Handy-Bildschirm aus.Der FM3051 Grouper ist so konstruiert, dass er Barcodes von einem LCD-Bildschirm lesen kann, und zwar von jedem Bildschirm eines mobilen Geräts. Dank einer erweiterten Infrarot-Lesefunktion kann das Gerät Barcodes in praktisch jedem Umgebungslicht erkennen. Egal ob Sie tagsüber oder nachts arbeiten, das Scannen ist schnell und effizient.Einfache Montage auf kleinem Raum.Der FM3051 Grouper wurde für Unternehmen entwickelt, die eine hohe Leistung und eine platzsparende Anwendungslösung benötigen. Mit seiner geringen Größe ist das Gerät ideal für die Kiosk-Integration und andere Verkaufsstellenlösungen.Einfach zu installieren.Der FM3051 Grouper lässt sich schnell und einfach einrichten. Eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität verbessert Ihr Erlebnis direkt von Anfang an. Das Gerät kann mithilfe einer einfachen Barcode-Programmieranleitung Ihren Anforderungen entsprechend weiter konfiguriert werden.Anwendungsszenarien.Verkaufsstellenlösungen, Kiosk-Integration, Scannen von einem Mobiltelefon aus, z. B. für Treueprogramme oder zur Ticket-Validierung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Stand | Einbau
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
ohne
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
0 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
78 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
52 mm
Gewicht:
300 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
optimiert für das Ablesen von Codes auf Smartphones
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 127,47*
€ 132,56*
Frei Haus
ab € 128,64*
€ 133,60*
€ 1,00*
ab € 158,06*
€ 163,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,03*
€ 164,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,71*
€ 172,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
ADP100
ab € 12,22*
Zubehör
Newland
CBL030UA
ab € 12,20*
Zubehör
Newland
CBL042UA
ab € 5,73*
Zubehör
Newland
CBL037R
ab € 5,60*
Zubehör
Newland
CBL036UA
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.