| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-bcptn13 Herst.-Nr.: NFT1055-W4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entwickelt, um die Lücke zwischen einem robusten PDA und einem schlanken und eleganten Smartphone zu schließen, bietet der NFT10 Pilot Pro Unternehmen einen qualitativ hochwertigen Android-Mobilcomputer. Mit 5,7 Zoll (14,5 cm) ist er einer der größten langlebigen Touchscreens auf dem Markt. Er verfügt über einen Kantenschutz aus Metall, der so konstruiert ist, dass er hohen Stürzen standhält und bei jedem Wetter zuverlässig funktioniert. Der NFT10 Pilot Pro ist mit einem ultraflachen Megapixel-Barcode-Scanner mit links- und rechtsseitigen Scanlösungen zur komfortablen Datenerfassung ausgestattet, die alle in einem Design untergebracht sind, das dem Look moderner High-End-Verbraucher-Telefone entspricht. Mit der Standardgarantie von Newland, den erweiterten Garantieoptionen und den MDM-Lösungen von Ndevor bietet der NFT10 Pilot Pro den Stil, die Funktionalität und den Support, die für jedes Unternehmen erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | -20°C - 50°C | Scannereinheit: | Area Imager (2D) | Verwendungsmöglichkeiten: | Hand | Scanoptionen: | Standard | Schutzklasse: | IP67 | Lieferumfang: | Anschlusskabel | Netzteil | Handschlaufe | Fallresistent bis: | 1,5 Meter | Kommunikation: | Batch-Mode | Bluetooth | GPS | Wifi | LTE (4G) | Anschlussmöglichkeit: | USB | Scanrichtung: | Omnidirektional | Lesereichweite: | Standard Range | Display: | ja | Eingabetasten: | nein | Breite: | 76 mm | Tiefe: | 13 mm | Höhe: | 157 mm | Gewicht: | 231 g | Garantie in Monaten: | 24 | Weitere Informationen: | Mil_Std 810, AER Ready | Betriebssystem: | Android 11 | Prozessor: | Qualcomm Octa Core 2.0GHz | Erweiterungsslot: | Compact Flash | Display in Zoll: | 5.7'' | Auflösung: | 1440 x 720 | Touchscreen: | ja | Tastatur: | On-Screen Keypad | Tastenanzahl: | 0 | Kamera: | ja | Klassifizierung: | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone android 5 zoll, smartphone, smartphone 5 zoll |
| | |
| |