Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1350g 2D, Multi-IF, weiß, Gun Only


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Voyager 1350g 2D, Multi-IF, weiß, Gun Only
Honeywell Voyager 1350g 2D, Multi-IF, weiß, Gun Only
Artikel-Nr.:
     3421-bcrd13
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1350G2D-1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit einer idealen Mischung aus Leistung, Ergonomie und Preis ist der Voyager 1350g eine kostengünstige Lösung für eine Vielzahl von Datenerfassungsanwendungen. Der Voyager 1350G von Honeywell kann in Regierungsbehörden für die Personalregistrierung, Hotelregistrierung, Theaterkartenkontrolle, in sogar in Krankenhäusern und Schulen für Bewirtungs- und Aufnahmezwecke verwendet werden.Der Voyager 1350g unterstützt alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes. Diese Barcodescanner nutzen die neueste Technologie von Honeywell und sind einfach zu installieren und zu konfigurieren. Dabei ist der Benutzer in der Lage, schnell Konfigurationen auszuwählen und das Scanerlebnis zu personalisieren. Der Voyager 1350G ist mit Honeywells fortschrittlichem EZConfig kompatibel und unterstützt alle gängigen POS-Treiber, sodass es sich an unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen anpassen lässt.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP40
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Fallresistent bis:
0,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Seriell | USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
62 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
169 mm
Gewicht:
130 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 124,56*
€ 158,35*
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 159,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,39*
€ 198,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,32*
€ 202,56*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.