Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Xenon Ultra 1962h , BT, 2D, HD, Wallmount und USB-Kit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW Xenon Ultra 1962h , BT, 2D, HD, Wallmount und USB-Kit, weiß
HW Xenon Ultra 1962h , BT, 2D, HD, Wallmount und USB-Kit, weiß
Artikel-Nr.:
     3421-bcrxp36
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1962HHD-5USB-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Xenon Ultra 1962h von Honeywell integriert die nächste Generation der Scantechnologie und ermöglicht es Klinikern, die Patientenversorgung an erster Stelle zu setzen, die Mitarbeiterbindung zu verbessern und die Gesamtkosten für Krankenhäuser zu senken. Entwickelt für das Gesundheitswesen, bietet der Xenon Ultra ein verbessertes Design, das die Anzahl von Ritzen und Spalten reduziert, in denen sich Keime ansammeln könnten.Die Bewegungsfreiheit rund um Patienten, Familienmitglieder und teure Ausrüstung – insbesondere in überfüllten Patientenzimmern oder Intensivstationen – bleibt für heutige Klinikmitarbeiter eine ständige Herausforderung. Da moderne Patientenzimmer immer mehr Technologie integrieren, wird freier Platz zu einer wertvollen Ressource. Der Xenon Ultra 1962h Scanner nimmt nur minimalen Platz ein und kann an verschiedenen Orten montiert oder gelagert werden, sodass das Pflegepersonal sich auf die Sicherheit und den Komfort der Patienten konzentrieren kann.Ein Scanner kann nun mehrere Energiequellen akzeptieren. Erhältlich mit einem batteriefreien Superkondensator oder einer Standard-Lithium-Ionen-Batterie, sind beide Energieoptionen auch in kontaktlosen Varianten verfügbar. Die batteriefreie Technologie basiert auf Superkondensatoren anstelle einer Batterie und erreicht über den USB-Anschluss eine vollständige Ladung in weniger als vier Minuten (unter 60 Sekunden bei Verwendung eines Powered-USB-Anschlusses oder eines externen Wandadapters). Der Xenon Ultra 1962h Scanner bietet typischerweise mindestens 450 Scans von UPC/EAN-Codes ohne Nachladen. Dies macht den Scanner ideal für Anwendungen wie die Medikamentenverabreichung oder die Probenentnahme am Patientenbett.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Stand | Hand | Wand
Scanoptionen:
High Density | Health Care
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
100 Meter
Lieferumfang:
Lade-/Übertragungsstation | Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
108 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
155 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Siehe Datenblatt
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 749,37*
€ 818,55*
€ 1,00*
ab € 749,57*
€ 819,61*
Frei Haus
ab € 751,07*
€ 820,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 844,92*
€ 945,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,59*
€ 954,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,55*
€ 974,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,46*
€ 971,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,20*
€ 961,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,33*
€ 939,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,37*
€ 891,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11
ab € 46,92*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11WC
ab € 51,05*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN11WCHC
ab € 51,93*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11
ab € 46,72*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11WC
ab € 51,53*
Zubehör
Honeywell
SUPCAP-SCN11WCHC
ab € 51,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.