Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Unitech HT380,2D Imager, BT, WLAN, NFC, GPS, Kamera, 32Key-num., Akku (4500 mAh), Andr. 9 (ohne GMS)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-bcut38
Hersteller:
Unitech
Herst.-Nr.:
HT380-NA61UM3G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Handheld Computer mit Android 9. Für umfangreiche Dateneingaben im Betrieb gibt es 32 Tasten und einen 2D-Scanner. Für ständige Einsatzbereitschaft sorgt ein 4.500 mAh-Wechselakku. Mit WiFi und NFC-Reader.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Akku | Anschlusskabel | Handschlaufe
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | Wifi | NFC | Kabel | GPS
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
ja
Breite:
65 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
183 mm
Gewicht:
282 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 9.0
Prozessor:
Qualcomm MSM8937, 1,4GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
3.2''
Auflösung:
320 x 480
Touchscreen:
ja
Tastatur:
Numerisch
Tastenanzahl:
32
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
... >
Barcodescanner
>
Unitech
>
Ht380
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
unitech handscanner
,
barcode scanner
,
barcode scanner mobil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,06*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 428,40*
€ 509,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,65*
€ 507,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 418,61*
€ 498,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,12*
€ 496,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,06*
€ 470,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen