Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Unitech EA510,2D Imager (N6703), BT, WLAN, NFC, GMS, 4G, Kamera, Akku (4300 mAh), Android 9.0
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-bcut51
Hersteller:
Unitech
Herst.-Nr.:
EA510-WELFUMBG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der EA510 besticht durch sein großes 5-Display im schlanken nur 210g leichten Gehäuse. Ein 2D-Imager ist integriert, für RFID gibt es externe Erweiterungen. Für schnelle und sichere Anmeldung ist ein Fingerabdrucksensor integriert. Das Betriebssystem Android 9.0 ist installiert, Updates bis auf Version 11 garantiert. Der 4300 mAh-Akku ist in 3 Stunden voll aufgeladen und kann auch gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Akku | Handschlaufe
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | Wifi | NFC | LTE (4G) | Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
162 mm
Gewicht:
251 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 9.0
Prozessor:
Qualcomm 660, 2,2GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
5''
Auflösung:
1440 x 720
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
... >
Barcodescanner
>
Unitech
>
Ea510
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner unitech
,
barcode scanner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,39*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,32*
€ 779,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 651,10*
€ 774,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,44*
€ 765,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 630,21*
€ 749,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 583,39*
€ 694,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen