Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Unitech PA760 Bumper, 2D Imager, 4G, BT, WLAN, NFC, GPS, Kamera, Akku (4000 mAh), Android 9.0
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-bcut77
Hersteller:
Unitech
Herst.-Nr.:
PA760-WALFRMBG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Industrietaugliches Scanner-Terminal mit Bumper und Android 9.0. Die Bedienung erfolgt über ein großes 5,45 Multi-Touch-Display mit Full-HD-Auflösung. Zur automatischen Datenerfassung können ein Barcode- oder 2D-Code-Scanner sowie ein RFID-Reader (HF/NFC) integriert werden, die Kommunikation läuft über 4G LTE, WiFi, GPS und Bluetooth 5.0 LE. Den zuverlässigen Betrieb im rauen Arbeitseinsatz gewährleisten 1,8 m Fallschutz und IP65/67-Versiegelung. Für die nötige Leistung sorgen ein 64 Bit Octa-Core-Prozessor mit 2,2 GHz sowie 4 GB RAM und 64 GB Flash.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Wifi | NFC | LTE (4G) | Kabel | Bluetooth | GPS
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
163 mm
Gewicht:
280 g
Garantie in Monaten:
12
Weitere Informationen:
Mit Bumper
Betriebssystem:
Android 9.0
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 2.2GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
5''
Auflösung:
1440 x 720
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
... >
Barcodescanner
>
Unitech
>
Pa760
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner bluetooth
,
barcode scanner
,
barcode scanner unitech
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,91*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 804,18*
€ 956,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 803,22*
€ 955,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 782,24*
€ 930,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 765,71*
€ 911,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 752,91*
€ 895,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen