Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
BROTHER RJ-2030 Etikettendrucker, Labeldrucker, mobil, TD, 203dpi, USB, BT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
brother
Lager 3421
Artikel-Nr.:
3421-bdbrj23
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
RJ2030Z1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hardwaretyp: Mobiler-Drucker, Etikettendrucker, mobil, ThermodruckerDruckgeschwindigkeit (max.): 152mm/Sek.Druckobjekt: Belege, QuittungspapierLieferumfang: USB-Kabel, Akku, Netzteil, Gürtel ClipDruckbreite (max.): 54mmRollendurchmesser (max.): 40mmAusstattung: Blackmark-SensorProduktkategorie: HardwareDruckqualität: 203dpi (8 Punkte/mm)Kommunikation: USB, BluetoothDrucktechnik: ThermodirektMedienbreite (max.): 58 mmDruckerbefehlssprache: ZPL2, EPL2, ESC/P, CPCL, FBPL-EZC(EZP)Betriebsunterstützung: Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
RAM Installiert (Max):
32 MB
Gewicht:
0,4 kg
Höhe:
5,7 cm
Tiefe:
10 cm
Breite:
12,2 cm
Luftfeuchtigkeit:
10% - 90%
Betriebstemperatur:
-10 bis +50
Lieferumfang:
USB-Kabel | Akku
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
... >
Etikettendrucker
>
Etikettendrucker Brother
>
Brother RJ-2000 Mobildrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
mobile drucker brother
,
mobile drucker
,
direkt wärme mobile drucker
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 365,87*
€ 396,18*
Lager 914
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 364,36*
€ 397,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 397,19*
€ 430,98*
Lager 128
Frei Haus
ab € 395,21*
€ 431,14*
Lager 855
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,05*
€ 439,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,18*
€ 471,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3421
Versand:
Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3421
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen