Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER PJ-823, mobil, Thermodirekt, DIN A4 Dokumentendrucker, 300dpi, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BROTHER PJ-823, mobil, Thermodirekt, DIN A4 Dokumentendrucker, 300dpi, schwarz
BROTHER PJ-823, mobil, Thermodirekt, DIN A4 Dokumentendrucker, 300dpi, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bdbrj82
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PJ823Z1
EAN/GTIN:
     4977766821940
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hardwaretyp: Mobildrucker, ThermodirektDruckgeschwindigkeit (max.): 13,5 DIN A4/Min.Druckobjekt: Belege, QuittungspapierLieferumfang: Netzkabel, Netzteil, USB-KabelDruckbreite (max.): 203,2mmRollendurchmesser (max.): Einzelblattzufuhr DinA4Ausstattung: Blackmark-SensorProduktkategorie: HardwareDruckqualität: 300dpi (12 Punkte/mm)Kommunikation: USB-CDrucktechnik: ThermodirektMedienbreite (max.): 210mmDruckerbefehlssprache: ZPL2, Raster P, ESC/P, ESC/P-PBetriebsunterstützung: Windows, Mac OS, LinuxZubehör:Herstellernummer:Netzadapter (EU) PA-AD-600AEUPAAD600AEUAutoadapter PA-CD-600CG (für Zigarettenanzünder)PACD600CGAutoadapter PA-CD-600WR (fest verdrahtet)PACD600WRUSB-C Ladeadapter PA-AD-003EUPAAD003EULi-Ion Akku PA-BT-002PABT002Fahrzeughalterung PA-CM-500PACM500Roll Printer Case PA-RC-001PARC001DIN A4 Rollenhalter PA-RH-600PARH600Schutzgehäuse Gummi PA-RB-001PARB001Tragetasche PA-CC-500PACC500Papierführung PA-PG-004PAPG004
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
nein
Gewicht:
0,4 kg
Höhe:
3 cm
Tiefe:
5,5 cm
Breite:
25,5 cm
Luftfeuchtigkeit:
20%-80%
Betriebstemperatur:
0-40°C
Lieferumfang:
USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
216 mm (8,5)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 352,76*
€ 384,97*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 353,28*
€ 386,07*
Frei Haus
ab € 356,61*
€ 389,54*
€ 4,50*
ab € 360,03*
€ 392,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,23*
€ 394,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,76*
€ 457,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.