Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER PJ-863, mobil, Thermodirekt, DIN A4 Dokumentendrucker, 300dpi, BT5.2, NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BROTHER PJ-863, mobil, Thermodirekt, DIN A4 Dokumentendrucker, 300dpi, BT5.2, NFC
BROTHER PJ-863, mobil, Thermodirekt, DIN A4 Dokumentendrucker, 300dpi, BT5.2, NFC
Artikel-Nr.:
     3421-bdbrj84
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PJ863Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hardwaretyp: Mobildrucker, ThermodirektDruckgeschwindigkeit (max.): 13,5 DIN A4/Min.Druckobjekt: Belege, QuittungspapierLieferumfang: Netzkabel, Netzteil, USB-KabelDruckbreite (max.): 203,2mmRollendurchmesser (max.): Einzelblattzufuhr DinA4Ausstattung: Blackmark-SensorProduktkategorie: HardwareDruckqualität: 300dpi (12 Punkte/mm)Kommunikation: USB-C, BluetoothDrucktechnik: ThermodirektMedienbreite (max.): 210mmDruckerbefehlssprache: ZPL2, Raster P, ESC/P, ESC/P-PBetriebsunterstützung: Windows, Mac OS, LinuxZubehör:Herstellernummer:Netzadapter (EU) PA-AD-600AEUPAAD600AEUAutoadapter PA-CD-600CG (für Zigarettenanzünder)PACD600CGAutoadapter PA-CD-600WR (fest verdrahtet)PACD600WRUSB-C Ladeadapter PA-AD-003EUPAAD003EULi-Ion Akku PA-BT-002PABT002Fahrzeughalterung PA-CM-500PACM500Roll Printer Case PA-RC-001PARC001DIN A4 Rollenhalter PA-RH-600PARH600Schutzgehäuse Gummi PA-RB-001PARB001Tragetasche PA-CC-500PACC500Papierführung PA-PG-004PAPG004
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | Bluetooth | NFC
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
0,4 kg
Höhe:
3 cm
Tiefe:
5,5 cm
Breite:
25,5 cm
Luftfeuchtigkeit:
20%-80%
Betriebstemperatur:
0-40°C
Lieferumfang:
USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
216 mm (8,5)
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,06*
€ 442,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 411,60*
€ 444,33*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 412,88*
€ 446,24*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 414,51*
€ 452,84*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 422,00*
€ 457,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,54*
€ 525,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.