Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-J7700PH, USB, Ethernet, Cutter, ASF, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Epson TM-J7700(301PH) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Epson TM-J7700(301PH) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Epson TM-J7700(301PH) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Epson TM-J7700(301PH) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Epson TM-J7700(301PH) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Epson TM-J7700(301PH) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Epson TM-J7700(301PH) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU
Artikel-Nr.:
     3421-bdej72
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CF70301PH
EAN/GTIN:
     8715946661674
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Epson Drucker TM-J7200/7700 sind Mehrstationen-Tintenstrahldrucker, die Einzelblattbelege wie Rezepte, Quittungen, usw. zum Bedrucken einfach einziehen. Weiterhin drucken sie bis zu 82,5 mm breite Bons im Tintenstrahlverfahren. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen sowohl der Belegeinzug als auch der Bondruck benötigt werden, zum Beispiel im Handel, bei Banken oder in Apotheken.Die Drucker erstellen zwei verschiedene Arten von Belegen: Bons wie bei einem normalen Bondrucker sowie externe Belege, zum Beispiel Quittungen oder Rezepte, die der Drucker von Vorne einzieht und bedruckt. Mit dem schnellen Druck bis zu 100 mm pro Sekunde und dem leisen Tintenstrahlverfahren ist ein angenehmes Arbeiten garantiert, weil der Drucker die Belege fast geräuschlos erstellt. Der TM-J7700 vereint selbstverständlich dieselben Vorteile wie der TM-J7200, hat aber zusätzlich einen erweiterten Druckbereich. Für beide Modelle gilt: Der Ausdruck besticht durch ein klares Schriftbild.Die Modelle verfügen über einfaches »Drop-In«-Papierhandling und einen Anschluss für eine Kassenschublade. Die Bonrollenbreite stellen Sie variabel in vier verschiedene Größen ein (57, 69, 76 und 82 mm). Das benutzerfreundliche Konzept beweisen die Drucker im praktischen Betrieb: Leichter Zugang beim Papier- und Farbbandwechsel, automatischer Belegeinzug sowie ein übersichtliches Bedienfeld. Der integrierte Autocutter liefert sauber abgetrennte Bons, sorgt somit für ein positives Erscheinungsbild und lässt Papierstaub erst gar nicht entstehen.Mit Pharma Firmware speziell für Apotheken. Die Firmware verbessert das Verhalten beim Drucken außerhalb des unteren Druck-Bereichs (letzte Zeile auf einem Rezept) und die Ausgabe des Rezepts nach dem Druck.Dank der großvolumigen Tintenpatrone ist ein Patronenwechsel erst nach geraumer Zeit notwendig. Somit sind langes Drucken ohne Unterbrechung und extrem niedrige Betriebskosten (TCO) positive Effekt der Tintenstrahltechnologie. Deshalb vereinen die Mehrstationendrucker TM-J7200 und TM-J7700 kostengünstigen Druck auf Normalpapier mit sehr guter, dauerhafter Druckqualität und niedrigen Verbrauchskosten.Fazit: Mit dem Mehrstationendrucker TM-J7200, bzw. dem J7700, erhalten Sie zwei Geräte in einem und dazu noch Drucktechnologie auf höchstem Niveau. Denn ob Beleg- oder Bondruck, die Geräte von Epson gehören zu den besonders kompakten und etablierten Kassendruckern im Markt. Überdurchschnittlich hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit zeichnen das Gerät aus. Zusammen mit der hohen Bedienerfreundlichkeit ist Epson seit Jahren ein erfolgreicher Anbieter von Drucker, unter anderen für Apotheken, Drogerien oder im Einzelhandel.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 787,74*
€ 796,96*
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 801,98*
€ 811,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 806,82*
€ 816,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 821,33*
€ 830,68*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 835,67*
€ 845,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 811,60*
€ 965,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 809,58*
€ 963,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 806,92*
€ 960,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 801,98*
€ 954,36
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,91*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,78*
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,30*
Zubehör
Epson
CP05OSSWC487
ab € 172,14*
Zubehör
Epson
CP03OSSWC487
ab € 127,40*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC487
ab € 72,13*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,72*
Zubehör
Epson
C33S020700
ab € 38,72*
Zubehör
ARTDEV
ADN768012
€ 1,36*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,64*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,00*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,63*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,68*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,72*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.