Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PM45, 8 Punkte/mm (203dpi), Peeler, Disp., RFID, USB, USB-Host, RS232, Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell PM45, 8 Punkte/mm (203dpi), Peeler, Disp., RFID, USB, USB-Host, RS232, Ethernet
Honeywell PM45, 8 Punkte/mm (203dpi), Peeler, Disp., RFID, USB, USB-Host, RS232, Ethernet
Artikel-Nr.:
     3421-bdhm45e
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM45A1000EU30200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Robust, schnell und präzise. Der Honeywell PM45 Industriedrucker überzeugt durch Qualität. Mit einer enormen Druckgeschwindigkeit von bis zu 14 ips (355mm pro Sekunde) druckt der Honeywell PM45 Etiketten in 203 dpi. Er eignet sich daher besonders für Unternehmen mit einem hohen Druckaufkommen. Geschützt durch sein hochwertiges Gehäuse druckt der Labeldrucker Etiketten auch auf kleinste elektronische Bauteile und pharmazeutische Etiketten mit bis zu 600dpi. Die Einsatzzwecke sind somit äußerst vielfältig und können immer an den Bedarf des Anwenders angepasst werden. Dank der Operation Intelligence-Software kann der Honeywell PM45 aus der Ferne verwaltet werden. Dies betrifft nicht nur die Ausgabeleistung, sondern ebenfalls verschiedene Diagnosedaten. Für einen minimalen Wartungsaufwand sorgen der Druckmechanismus aus Metall, der einfach gestaltete Druckkopf und die Möglichkeit, die Druckwalze gänzlich ohne Werkzeug auszutauschen. Die einfache Integration des Etikettendruckers gelingt aufgrund der erweiterten WWAN-Konnektivität innerhalb weniger Momente. So ist das Gerät schnell eingerichtet und einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
LAN | USB (Host) | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
RFID (schreiber) | Peeler | Real Time Clock | LCD-Display | Touch-Display | Liner Take-up
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
13 kg
Höhe:
29,5 cm
Tiefe:
48,3 cm
Breite:
28,4 cm
Luftfeuchtigkeit:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
5°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100/240 V
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, RFID-Drucker, rfid drucker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 3.297,29*
€ 3.419,36*
€ 1,00*
ab € 3.312,91*
€ 3.420,37*
Frei Haus
ab € 3.315,30*
€ 3.423,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.475,29*
€ 3.587,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.686,91*
€ 3.925,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.419,36*
€ 4.069,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.404,63*
€ 4.051,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.340,31*
€ 3.974,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.311,92*
€ 3.941,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.297,29*
€ 3.923,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
KABDE3P18
ab € 3,66*
Zubehör
Honeywell
50174832-001
ab € 344,64*
Zubehör
Honeywell
50180196-001
ab € 104,22*
Zubehör
Honeywell
50180236-001
ab € 348,83*
Zubehör
Honeywell
50180237-001
ab € 437,89*
Zubehör
Honeywell
50180234-001
ab € 701,15*
Zubehör
Honeywell
50180201-001
ab € 612,86*
Zubehör
Honeywell
50180221-001
ab € 38,28*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-EXW2
ab € 55,05*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-EXW3
ab € 110,47*
Zubehör
Honeywell
PM45-APPL-01
ab € 135,24*
Zubehör
Honeywell
PM45-IND-01
ab € 274,72*
Zubehör
Honeywell
PM45-PAR-01
ab € 121,27*
Zubehör
Honeywell
50180206-001
ab € 757,80*
Zubehör
Honeywell
SVCPM45-SP3N
ab € 480,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.