Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PX45A TT (203dpi) Parallel, Multi-IF, Rewinder, LTS, Disp., RTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PX45A TT (203dpi) Parallel, Multi-IF, Rewinder, LTS, Disp., RTC
Honeywell PX45A TT (203dpi) Parallel, Multi-IF, Rewinder, LTS, Disp., RTC
Artikel-Nr.:
     3421-bdhx454
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX45A00010020200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Mit einer Druckgeschwindigkeit von über 300 mm pro Sekunde zeichnen sich die robusten, ganz aus Metall gefertigten Drucker der Serie PX45 durch eine hervorragende Leistung aus und verfügen über Funktionen zur Verringerung der Ausfallzeiten und Wartungskosten. Er ist einer Auflösung von 203 oder 300 dpi erhältlich. Für die Erstellung absolut präziser Etiketten bietet der PX45 auch eine Auflösung von 406 dpi – ohne jegliche Geschwindigkeitseinbußen. Dies ist ideal für Etikettierungsanwendungen mit variablen Daten, die bestimmten Vorschriften unterliegen und bei denen schnelle, fehlerfreie Druckergebnisse erforderlich sind. Die intelligenten Merkmale und Funktionen der Druckerserie PX45 sorgen für eine höhere Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen. So tragen die intelligenten Drucker, auf denen sich eigenständige, mit den Programmiersprachen Fingerprint und C# entwickelte Anwendungen installieren lassen, zur Verringerung der Fehlerquote und Rationalisierung der betrieblichen Abläufe bei.Die Geräteverwaltungs- und Diagnosefunktionen des Druckers, die über das webbasierte PrintSet 5-Konfigurations-Management und das Konfigurations-Tool PrintSet MC für Mobilgeräte und cloudbasierte Operational Intelligence bereitgestellt werden, verringern die Ausfallzeit und vereinfachen die Bereitstellung. Dank des magnetischen Druckkopf-Designs QuickMount™ lässt sich der Druckkopf schnell und mühelos austauschen. Die Drucker der Serie PX45 wurden zusammen mit Honeywell-Etiketten und anderen Druckmedien entwickelt und getestet, um die Leistung bei Verwendung mit Original-Honeywell-Medien zu optimieren.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | parallel | LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock | Rewinder | LCD-Display
RAM Installiert (Max):
256 MB
Gewicht:
12,8 kg
Höhe:
23,8 cm
Tiefe:
48,2 cm
Breite:
27,5 cm
Betriebstemperatur:
5 -40 C
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
120 -230 v
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 2.607,58*
€ 2.711,22*
Frei Haus
ab € 2.595,31*
€ 2.712,25*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.711,22*
€ 3.226,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.699,28*
€ 3.212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.642,99*
€ 3.145,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,65*
€ 3.115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.607,58*
€ 3.103,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.