Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT231 (203dpi), TT, USB, RS232, LAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra ZT231 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT231 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     3421-bdlpz7h
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT23142-T0E000FZ
EAN/GTIN:
     663056013020
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Zebra ZT200 Serie schließt die Lücke zwischen Zebra Desktop-Druckern wie der GX-Serie und ZD500 sowie Midrange-Druckern wie der ZT400 Familie – sowohl was den Preis als auch was die Leistung angeht. Die Serie ist speziell ausgelegt für Produktetiketten in Lager, Logistik und Produktion. Je nach Anforderung entscheiden Sie sich zwischen zwei Modellen, dem ZT220 und dem noch leistungsfähigeren ZT230. Zebra hat bei der Konzeption der Modelle von Anfang an viel Benutzerfeedback einfließen lassen, das Ergebnis sind intuitiv zu bedienende Etikettendrucker mit robustem Design für gestochen scharfe Ausdrucke.Setzen Sie die Thermodirekt- oder Thermotransferdrucker dank ZPL-Unterstützung im Verbund mit anderen Druckern ein, serieller RS-232- und USB-Port sind standardmäßig integriert. Erweitern Sie die Bandbreite optional mit einem Ethernet 10/100 Druckserver oder 802.11 a/b/g/n WLAN sowie einer parallelen Schnittstelle – standardmäßig on board oder manuell einfach von außen. Besonders praktisch: Die Etikettenausgabe ist exakt auf der gleichen Höhe wie beim Zebra S4M.Beide Modelle verfügen über ein widerstandsfähiges Gehäuse mit kompakten Abmessungen; beim ZT230 ist die Medienabdeckung ebenfalls aus Metall, beim ZT220 aus schlagfestem Kunststoff gefertigt. Die zweifach klappbare Abdeckung hat einen Öffnungsradius von nur rund 10 cm, wodurch die Drucker wenig Platz bei der Aufstellung benötigen. Wechseln Sie bei geöffneter Klappe einfach und schnell das Farbband und die Etikettenrolle – ohne lästiges Einfädeln. Das Sichtfenster gibt Ihnen den Blick auf das verbleibende Material frei.Eine Auflösung von 8 Punkten/mm (203 dpi), optional auch 12 Punkten/mm (300 dpi), stellt die Druckqualität bei Barcodes, Schrift und Grafiken sicher. Zur bekannten Zebra Qualität kommen werkzeugfreier Zugang und Wartung der Standardkomponenten wie Druckkopf und Walze. Allen anderen Wartungs- und Reparaturanforderungen begegnen Sie mit nur drei gängigen Werkzeugen.Das Display beim ZT230 unterstützt die intuitive Bedienung des Druckers, erleichtert die Sprachsteuerung sowie Kontrolle der Druckereigenschaften. Zusätzliche LED-Anzeigen geben dem Nutzer Auskunft über Druckstatus und Wartungsbedarf. Auch ungeschultes Personal bedient die Drucker der ZT200 Serie intuitiv. Der beleuchtete und verschiebbare Mediensensor ist für die optimale Einstellung sogar durch die Medien sichtbar, farbliche Markierungen im Innern erleichtern zusätzlich das Handling.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
seriell | LAN | Bluetooth | USB
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
LCD-Display
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
9,1 kg
Höhe:
27,7 cm
Tiefe:
43,2 cm
Breite:
24,2 cm
Luftfeuchtigkeit:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
5°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
120/230 V
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 621,96*
€ 662,00*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 620,95*
€ 663,08*
2 Tage
55
pro Stück
€ 4,45*
ab € 626,86*
€ 669,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 639,33*
€ 682,71*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 653,11*
€ 695,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 662,00*
€ 787,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 661,69*
€ 787,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 657,50*
€ 782,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 646,21*
€ 768,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 621,96*
€ 740,13
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.