Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CT412LX TT305, RFID UHF, USB&LAN + Dispenser+ RTC, EU/UK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato CT412LX TT305, RFID UHF, USB&LAN + Dispenser+ RTC, EU/UK
Sato CT412LX TT305, RFID UHF, USB&LAN + Dispenser+ RTC, EU/UK
Artikel-Nr.:
     3421-bdsic27
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCT04242ZNDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Intelligenter und intuitiver Mini-Etikettendrucker für den unkomplizierten Einsatz in verschiedensten Arbeitsumgebungen.Die anhaltende Dynamik der Wirtschaft bringt nicht nur Vorteile mit sich. Fachkräftemangelund eine verschärfte Arbeitsmarktsituation sind Folgen, die Unternehmen zunehmend vor diegemeinsame Herausforderung stellen, zuverlässiges Personal zu beschaffen und langfristig zubinden. Intern sind solche Unternehmen in wachsendem Maße dazu gezwungen, ihre Produktivität unter Einsatz von kleineren und facettenreicheren Teams zu steigern. Unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse hat SATO den CT4-LX entwickelt. Der kompakte und platzsparende Drucker ist besonders anwenderfreundlich, wodurch er in den unterschiedlichsten Branchen und geografischen Regionen von Arbeitskräften aller Fachbereiche genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | LAN | USB (Host) | NFC
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
Peeler | Real Time Clock | RFID (schreiber)
RAM Installiert (Max):
4000 MB
Gewicht:
3,4 kg
Höhe:
21,4 cm
Tiefe:
23,8 cm
Breite:
17,8 cm
Luftfeuchtigkeit:
30-80%
Betriebstemperatur:
0-40°C
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100-240V
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.890,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.937,94*
€ 2.306,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.932,62*
€ 2.299,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.912,11*
€ 2.275,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.900,05*
€ 2.261,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.890,70*
€ 2.249,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.