Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato DR308e offline package


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato DR308e offline package
Sato DR308e offline package
Artikel-Nr.:
     3421-bdsid32
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWDR30502
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Kartonetiketten-Drucker der DR3-Serie von SATO sind sehr vielseitig einsetzbar und für unterschiedlichste Etikettieranwendungen geeignet. Mit der DR3-Serie können Kartonetiketten bis zu einer Stärke von 0,28 mm für Kleidung, Textilien, Accessoires, Gepäckanhänger oder Eintrittskarten gedruckt werden.Geeignet für:- Transport & Logistik- Einzelhandel- Lebensmittelbranche- FertigungDer DR3 eignet sich für den Einsatz in den Bereichen Einzelhandel, Gesundheitswesen, Lebensmittel- und Getränkehandel, Fertigung sowie Logistik und Transport. Für diesen Drucker gibt es verschiedenes Zubehör für effizientes Etikettieren.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
8 MB
Netzwerk:
nein
sonstige Merkmale:
Schnittstellenkarte muss separat bestellt werden
Gewicht:
8 kg
Höhe:
24 cm
Tiefe:
35 cm
Breite:
21,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 – 80 %
Betriebstemperatur:
5 – 40 °C
Standards/Zertifikate:
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS-konform, Bluetooth®zertifiziert
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100-240 VAC
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
72 mm (3)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.899,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.039,02*
€ 2.426,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.006,89*
€ 2.388,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.939,01*
€ 2.307,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.916,38*
€ 2.280,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.899,82*
€ 2.260,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.