Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG208TT USB + RS232 with EPL emulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CG208TT USB + RS232 with EPL emulation
CG208TT USB + RS232 with EPL emulation
Artikel-Nr.:
     3421-bdsig22
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCG20032E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Diese Thermodirekt-Drucker sind benutzerfreundlich, leistungsstark, preisgünstig und gehören zu den besten ihrer Klasse. Die 2-Zoll-Drucker sind als 203 dpi- oder 305 dpi-Modell erhältlich. Die CG2-Serie ist für verschiedene Marktsektoren geeignet und wird von der Etikettierung von klinischen Proben und Patientenarmbändern über die Preisauszeichnung bis hin zu Etiketten für Regale und Produkte sowie im Büro verwendet.Die Modelle der CG-Serie von SATO sind standardmäßig mit allen gängigen Emulationen und Schnittstellen (inkl. USB) ausgestattet. Dank des antimikrobiellen Gehäuses sind sie ideal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern und in der Lebensmittelbranche.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
4 MB
Netzwerk:
nein
sonstige Merkmale:
RS232 mit EPL
Gewicht:
1,6 kg
Höhe:
17,3 cm
Tiefe:
23,5 cm
Breite:
12,8 cm
Luftfeuchtigkeit:
30-80%
Betriebstemperatur:
0-35°C
Standards/Zertifikate:
SBPL
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100-240V
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,99*
€ 509,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,48*
€ 453,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,66*
€ 426,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.