Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CL4NX Plus (609dpi), Cutter, rTC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato CL4NX Plus (609dpi), Cutter, rTC
Sato CL4NX Plus (609dpi), Cutter, rTC
Artikel-Nr.:
     3421-bdsin0s
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCLP312ZNAREU
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
parallel | LAN | WLAN (optional) | USB (Host) | EXT I/O | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
600 dpi
Eingebaute Geräte:
LCD-Display | Cutter | Real Time Clock
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
15,1 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
27,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2, No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100 - 240 V, 4,5 A, ±10 %
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.498,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.687,39*
€ 3.197,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.669,61*
€ 3.176,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.582,89*
€ 3.073,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.531,74*
€ 3.012,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.498,72*
€ 2.973,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.