Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CL4NX Plus (609dpi), Cutter, WLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato CL4NX Plus (609dpi), Cutter, WLAN
Sato CL4NX Plus (609dpi), Cutter, WLAN
Artikel-Nr.:
     3421-bdsin0t
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCLP312ZWANEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
parallel | LAN | WLAN | USB (Host) | EXT I/O | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
600 dpi
Eingebaute Geräte:
Cutter | LCD-Display
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
15,1 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
27,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2, No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100 - 240 V, 4,5 A, ±10 %
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
optionale Geräte:
Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.635,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.843,10*
€ 3.383,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.824,16*
€ 3.360,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.733,06*
€ 3.252,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.680,35*
€ 3.189,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.635,91*
€ 3.136,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.