Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CL4NX Plus (609dpi), Dispenser inkl. Liner rewinder, rTC, WLAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato CL4NX Plus (609dpi), Dispenser inkl. Liner rewinder, rTC, WLAN
Sato CL4NX Plus (609dpi), Dispenser inkl. Liner rewinder, rTC, WLAN
Artikel-Nr.:
     3421-bdsin0v
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCLP322ZWAREU
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
parallel | LAN | WLAN | USB (Host) | EXT I/O | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
600 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock | LCD-Display
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
sonstige Merkmale:
Dispenser inkl. Liner rewinder
Gewicht:
15,1 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
27,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2, No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100 - 240 V, 4,5 A, ±10 %
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
optionale Geräte:
Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.487,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.672,48*
€ 3.180,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.647,36*
€ 3.150,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.563,43*
€ 3.050,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.515,11*
€ 2.992,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.487,76*
€ 2.960,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.