Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CL4NX Plus (203dpi), Hochleistungs-Thermodrucker mit Real Time Clock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sato CL4NX Plus (203dpi), Hochleistungs-Thermodrucker mit Real Time Clock
Sato CL4NX Plus (203dpi), Hochleistungs-Thermodrucker mit Real Time Clock
Artikel-Nr.:
     3421-bdsin17
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCLP100ZNAREU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Eine höhere Druckgenauigkeit, schnellere Druckgeschwindigkeiten und eine facettenreichere Einsatzfähigkeit sind nur einige der Vorteile des zukunftsweisenden Industriedruckers CL4NX Plus von SATO.Der innovative Etikettendrucker steht für die bahnbrechende Weiterentwicklung der industriellen Thermodrucker von SATO, die sich durch gleichbleibende praktische Vorteile auszeichnen und sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen.Das Gerät trumpft neben einer farbigen Display-Anzeige und leicht nachvollziehbaren Videoanleitungen auf, welche auch durch eigene Videoanleitungen ersetzt werden können. Dank den erweiterten Medienoptionen können noch kleinere Etiketten als zuvor verwendet werden. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Kosten einsparen, sondern auch die Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette steigern.Der Drucker CL4NX Plus ist das Ergebnis der grenzenlosen Kreativität unseres globalen F&E-Netzwerks – hier trifft echter Mehrwert auf ein exklusives Design, um eine Drucklösung zu liefern, die alle Erwartungen übertrifft.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB | seriell | parallel | LAN | WLAN (optional) | Bluetooth | USB (Host) | EXT I/O
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock | LCD-Display
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
15,1 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
27,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2, No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100 - 240 V, 4,5 A, ±10 %
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.354,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,83*
€ 1.744,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,36*
€ 1.735,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,62*
€ 1.684,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.387,46*
€ 1.651,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,77*
€ 1.612,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.