Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CL4NX Plus (609dpi), Hochleistungs-Thermodrucker mit Cutter, Real Time Clock


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato CL4NX Plus (609dpi), Hochleistungs-Thermodrucker mit Cutter, Real Time Clock
Sato CL4NX Plus (609dpi), Hochleistungs-Thermodrucker mit Cutter, Real Time Clock
Artikel-Nr.:
     3421-bdsin25
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCLP310ZNAREU
EAN/GTIN:
     k.A.
Eine höhere Druckgenauigkeit, schnellere Druckgeschwindigkeiten und eine facettenreichere Einsatzfähigkeit sind nur einige der Vorteile des zukunftsweisenden Industriedruckers CL4NX Plus von SATO.Der innovative Etikettendrucker steht für die bahnbrechende Weiterentwicklung der industriellen Thermodrucker von SATO, die sich durch gleichbleibende praktische Vorteile auszeichnen und sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen.Das Gerät trumpft neben einer farbigen Display-Anzeige und leicht nachvollziehbaren Videoanleitungen auf, welche auch durch eigene Videoanleitungen ersetzt werden können. Dank den erweiterten Medienoptionen können noch kleinere Etiketten als zuvor verwendet werden. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Kosten einsparen, sondern auch die Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette steigern.Der Drucker CL4NX Plus ist das Ergebnis der grenzenlosen Kreativität unseres globalen F&E-Netzwerks – hier trifft echter Mehrwert auf ein exklusives Design, um eine Drucklösung zu liefern, die alle Erwartungen übertrifft.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB | seriell | parallel | LAN | Bluetooth | USB (Host) | EXT I/O
Max. Auflösung (S/W):
600 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock | LCD-Display | Cutter
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
15,1 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
27,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2, No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100 - 240 V, 4,5 A, ±10 %
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.128,64*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.253,19*
€ 3.871,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.228,28*
€ 3.841,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.153,55*
€ 3.752,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.128,64*
€ 3.723,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.