Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CL6NX Plus (203dpi ),Cutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato CL6NX Plus (203dpi ),Cutter
Sato CL6NX Plus (203dpi ),Cutter
Artikel-Nr.:
     3421-bdsin59
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCLPA10ZNANEU
EAN/GTIN:
     k.A.
SATOs erster wirklich universeller industrieller Etikettendrucker, der für die anspruchsvollsten Druckanforderungen entwickelt wurde. Die neue NX-Serie ist standardmäßig mit vielen Funktionen ausgestattet, um Ihnen die Bedienung und Wartung zu erleichtern.Der NX ist die universelle Druckerfamilie von SATO, die für das ultimative Bedienererlebnis entwickelt wurde und gekonnt entwickelt wurde, um neue und ältere Druckanwendungen in einer Vielzahl von Branchen zu unterstützen, für die in den kommenden Jahren ein langlebiger und zuverlässiger Drucker erforderlich wäre.Die NX-Serie ist eine bahnbrechende Innovation, die einfach gemacht wird. Es ist so einfach zu bedienen und zu warten, dass jeder den Unterschied von dem Tag an spüren kann, an dem er es verwendet. Die neue NX-Serie ist standardmäßig mit vielen verschiedenen Funktionen ausgestattet, um die Bedienung und Wartung zu vereinfachen.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB | seriell | parallel | LAN | WLAN (optional) | Bluetooth | USB (Host) | EXT I/O
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock | Cutter
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
sonstige Merkmale:
30 Menüsprachen, optionales Zubehör
Gewicht:
20 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
33,8 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2, No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100 - 240 V, 4,5 A, ±10 %
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
167,5 mm (6)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.770,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.947,64*
€ 3.507,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.922,60*
€ 3.477,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.840,50*
€ 3.380,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.794,48*
€ 3.325,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.770,64*
€ 3.297,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.