Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL6NX Plus 203dpi with EU power cable


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CL6NX Plus 203dpi with EU power cable
CL6NX Plus 203dpi with EU power cable
Artikel-Nr.:
     3421-bdsin66
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WCLPA02NEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN | WLAN (optional) | NFC
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
LCD-Display
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
15,1 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
27,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2, No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100 - 240 V, 4,5 A, ±10 %
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
167,5 mm (6)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.031,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.031,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.200,32*
€ 2.618,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.180,58*
€ 2.594,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.108,30*
€ 2.508,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.063,75*
€ 2.455,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.031,12*
€ 2.417,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.