Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL6NX Plus 305dpi with BT + EU power cable


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CL6NX Plus 305dpi with BT + EU power cable
CL6NX Plus 305dpi with BT + EU power cable
Artikel-Nr.:
     3421-bdsin91
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCLPB00NEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
LAN | WLAN (optional) | Bluetooth | NFC | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
LCD-Display
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
15,1 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
27,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Standards/Zertifikate:
EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2, No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100 - 240 V, 4,5 A, ±10 %
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
167,5 mm (6)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.440,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.621,59*
€ 3.119,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.606,24*
€ 3.101,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.530,27*
€ 3.011,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.484,74*
€ 2.956,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.440,62*
€ 2.904,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.