Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato CL6NX Plus 203dpi with WLAN, rTC and UHF rFID + EU power cable


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato CL6NX Plus 203dpi with WLAN, rTC and UHF rFID + EU power cable
Sato CL6NX Plus 203dpi with WLAN, rTC and UHF rFID + EU power cable
Artikel-Nr.:
     3421-bdsinr8
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWCLPA72ZWAREU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Drucker
rfid drucker
Entwickelt, um Track-und-Trace-Prozesse in der gesamten globalen Lieferkette zu verbessern.Unternehmen setzen zunehmend auf die Macht von Daten, um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, die Produktivität zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die immer größer werdende Anzahl von IoT-Lösungen treibt den Wandel in vielen Branchen weiter voran.Der neue CL6NX Plus mit verbesserter Druckgenauigkeit, intelligentem Druckkopf und RFID-Fähigkeit bietet Kunden vor Ort die Leistung und den Service, den sie benötigen, um ihre Effizienz deutlich zu steigern. Der branchenführende industrielle 6-Zoll-Thermodrucker wurde entwickelt, um die Anforderungen von gemäßigt anspruchsvollen als auch von High-End-Anwendungen zu erfüllen.Der innovative Etikettendrucker steht für die bahnbrechende Weiterentwicklung der industriellen Thermodrucker von SATO, die sich durch zahlreiche praktische Vorteile auszeichnen und sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
parallel | LAN | WLAN | NFC | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
LCD-Display | Real Time Clock | RFID (schreiber)
RAM Installiert (Max):
256 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
21 kg
Höhe:
32,1 cm
Tiefe:
45,7 cm
Breite:
33,8 cm
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
167,5 mm (6)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.227,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.409,87*
€ 4.057,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.387,55*
€ 4.031,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.289,88*
€ 3.914,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.239,45*
€ 3.854,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.227,18*
€ 3.840,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.