Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato SG112-ex (305dpi)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato SG112-ex (305dpi)
Sato SG112-ex (305dpi)
Artikel-Nr.:
     3421-bdsis1
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWSG0400N
EAN/GTIN:
     k.A.
Erleben Sie eine echte Innovation von SATO: Der robuste SG112-ex ist der weltweit erste Etikettendrucker mit einer Formatbreite von 25,4 cm (10 Zoll). Er ist darauf ausgelegt, den Bediener in anspruchsvollen Produktionsumgebungen zu entlasten und die Arbeitseffizienz zu erhöhen. Der Drucker nutzt Thermotransfer- und Thermodirektdruck bis zu 297 mm Breite im Endlos- oder Abrissbetrieb und eignet sich ideal für eine breite Palette an Anwendungen, unter anderem für Bestandsverwaltung, Versandetiketten und GHS-Kennzeichnung für Chemikalien.Dank des beeindruckenden Leistungsvermögens des SG112-ex können Benutzer größere Datenmengen auf einem Breitformatetikett kombinieren anstatt auf mehreren kleinen Etiketten, ohne dass Übersichtlichkeit oder Qualität beeinträchtigt werden. Dies ermöglicht erhebliche Einsparungen bei Kosten, Zeit- und Arbeitsaufwand, was wiederum zu einer höheren Produktivität beiträgt. Zudem sind die Etiketten aus größerer Entfernung lesbar, wodurch die Kommunikation in Geschäftsumgebungen erleichtert wird, in denen es auf Sorgfalt und sicheren Betrieb ankommt.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN | USB (Host) | EXT I/O
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
RAM Installiert (Max):
64 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
20 kg
Höhe:
31,9 cm
Tiefe:
31,3 cm
Breite:
47,5 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 - 80 % rF
Betriebstemperatur:
5 - 40°C
Standards/Zertifikate:
siehe Datenblatt
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100~240 VAC
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
266,7mm (10,5'')
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.721,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.992,87*
€ 5.941,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.960,41*
€ 5.902,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.823,65*
€ 5.740,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.760,56*
€ 5.665,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.721,27*
€ 5.618,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.