Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sato TG308 (203dpi)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sato TG308 (203dpi)
Sato TG308 (203dpi)
Artikel-Nr.:
     3421-bdsit31
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWTG30102
EAN/GTIN:
     k.A.
Der TG3-Drucker von SATO richtet sich vor allem an den Textil-Einzelhandel und erfüllt alle Anforderungen des Drucks von Preisschildern und Anhängeetiketten.Geeignet für:- Transport & Logistik- Einzelhandel- Lebensmittelbranche- FertigungDer TG3 druckt Kartonetiketten mit allen notwendigen Informationen für unterschiedlichste Produkte von Kleidung und Accessoires über Haushaltswaren bis hin zu Pflegeprodukten und Kosmetik. Mit dem TG3 können Sie Etiketten mit Markennamen, Logos, Slogans, Pflegeanweisungen sowie grundlegende Produktinformationen wie Preis, Herkunft und Beschreibung erstellen.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
8 MB
Netzwerk:
nein
sonstige Merkmale:
Schnittstellenkarte muss separat bestellt werden
Gewicht:
8 kg
Höhe:
24 cm
Tiefe:
35 cm
Breite:
21,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
30 – 80 %
Betriebstemperatur:
5 – 40 °C
Standards/Zertifikate:
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS-konform, Bluetooth®zertifiziert
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
100-240 VAC
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
72 mm (3)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.495,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.622,46*
€ 1.930,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.619,84*
€ 1.927,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.572,44*
€ 1.871,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.535,44*
€ 1.827,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.495,71*
€ 1.779,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.