Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
Bixolon XD3,TD,(203dpi),USB ,Peeler,Black Mark,Gap,inkl.: Kabel (USB),NT,Kabel,schwarz,TT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-bdxd3d1
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
XD3-40DDK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
XD3-40dKompakt und kostengünstigDer XD3-40d ist ein günstiger 4-Zoll- (118 mm) Thermodirekt-Desktop-Barcode- und -Etikettendrucker mit kompaktem Design und wichtigen Ausstattungsmerkmalen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Einzelhandel, Lager, Herstellung und Logistik geeignet ist. Das modell XD3-40d unterstützt eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 5 ips (127 mm/s) bei 203 dpi und bietet ein hochwertiges Druckbild für Text, Grafiken und Barcodes auf Etikettenmedien.Es unterstützt eine eigenständige Konfiguration mit Bestätigungs-LED und einem Medienrollen-Durchmesser von bis zu 127 mm. Der XD3-40d bietet einfaches Papiereinlegen mit einstellbarer Papierführung plus Halter sowie optional einen Peeler und eine externe Papierzuführung. Dank der unkomplizierten, werkzeugfreien Wartung von Walze und Druckkopf ist der Etikettendrucker besonders einfach zu bedienen.Er ist mit einer USB-Schnittstelle (Standard) und mit USB 2.0 + Seriell + Ethernet (optional) erhältlich. Der XD3-40d ist mit marktführenden Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z™ und BPL-E™ kompatibel und ermöglicht dank der Unterstützung für Smart Switch-Programmiersprachen die nahtlose Integration in Legacy- und aktuelle Installationen. Die XD3-Serie bietet darüber hinaus umfassende SDKs für Windows und Linux sowie Kompatibilität mit Etikettendesign-Software wie BIXOLON Label Artist-II™ und BarTender®. Standardmäßig gilt eine Garantie von 2 Jahren.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | WLAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Peeler
RAM Installiert (Max):
64 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
1,3 kg
Höhe:
17 cm
Tiefe:
23 cm
Breite:
12 cm
Betriebstemperatur:
0 ~ 40?
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
12-24 v
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
... >
Etikettendrucker Bixolon
>
Bixolon Etikettendrucker
>
Bixolon XD3-40d
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
etikettendrucker 203dpi
,
thermodirekt drucker
,
bixolon etikettendrucker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen