Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon XD3,TD, (203dpi), USB, RS232, LAN, Black Mark, Gap,inkl.: Kabel (USB), NT, Kabel, schwarz,TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon XD3,TD, (203dpi), USB, RS232, LAN, Black Mark, Gap,inkl.: Kabel (USB), NT, Kabel, schwarz,TT
Bixolon XD3,TD, (203dpi), USB, RS232, LAN, Black Mark, Gap,inkl.: Kabel (USB), NT, Kabel, schwarz,TT
Artikel-Nr.:
     3421-bdxd3d2
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD3-40DEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
XD3-40dKompakt und kostengünstigDer XD3-40d ist ein günstiger 4-Zoll- (118 mm) Thermodirekt-Desktop-Barcode- und -Etikettendrucker mit kompaktem Design und wichtigen Ausstattungsmerkmalen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Einzelhandel, Lager, Herstellung und Logistik geeignet ist. Das modell XD3-40d unterstützt eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 5 ips (127 mm/s) bei 203 dpi und bietet ein hochwertiges Druckbild für Text, Grafiken und Barcodes auf Etikettenmedien.Es unterstützt eine eigenständige Konfiguration mit Bestätigungs-LED und einem Medienrollen-Durchmesser von bis zu 127 mm. Der XD3-40d bietet einfaches Papiereinlegen mit einstellbarer Papierführung plus Halter sowie optional einen Peeler und eine externe Papierzuführung. Dank der unkomplizierten, werkzeugfreien Wartung von Walze und Druckkopf ist der Etikettendrucker besonders einfach zu bedienen.Er ist mit einer USB-Schnittstelle (Standard) und mit USB 2.0 + Seriell + Ethernet (optional) erhältlich. Der XD3-40d ist mit marktführenden Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z™ und BPL-E™ kompatibel und ermöglicht dank der Unterstützung für Smart Switch-Programmiersprachen die nahtlose Integration in Legacy- und aktuelle Installationen. Die XD3-Serie bietet darüber hinaus umfassende SDKs für Windows und Linux sowie Kompatibilität mit Etikettendesign-Software wie BIXOLON Label Artist-II™ und BarTender®. Standardmäßig gilt eine Garantie von 2 Jahren.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN | WLAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
64 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
1,3 kg
Höhe:
17 cm
Tiefe:
23 cm
Breite:
12 cm
Betriebstemperatur:
0 ~ 40?
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
12-24 v
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 184,27*
€ 220,95*
Frei Haus
ab € 186,51*
€ 222,38*
Frei Haus
ab € 185,67*
€ 222,54*
€ 3,50*
ab € 187,47*
€ 224,34*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 193,33*
€ 233,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,99*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,62*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,33*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
XD3-40TEK
ab € 201,50*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 27,99*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,05*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,67*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,86*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105
ab € 8,10*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105 PF
ab € 8,42*
Zubehör
ARTDEV
EDP 100-074 K40 D113 PERF
ab € 10,01*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,26*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.