Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon XD3,TT,(203dpi),USB ,Peeler,Black Mark,Gap,inkl.: Kabel (USB),NT,Kabel,schwarz,TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon XD3,TT,(203dpi),USB ,Peeler,Black Mark,Gap,inkl.: Kabel (USB),NT,Kabel,schwarz,TT
Bixolon XD3,TT,(203dpi),USB ,Peeler,Black Mark,Gap,inkl.: Kabel (USB),NT,Kabel,schwarz,TT
Artikel-Nr.:
     3421-bdxd3t1
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD3-40TDK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
XD3-40tHaltbar und kostengünstigDer XD3-40t ist ein kostengünstiger 4-Zoll (118 mm) Thermodirekt- oder -Thermotransfer-Desktop-Barcode- und -Etikettendrucker. Er weist ein kompaktes Design, gepaart mit hoher Zuverlässigkeit, auf und ist somit ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Einzelhandel, Transport, Logistik sowie im Gesundheitswesen geeignet.Unterstützt werden eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 5 ips (127 mm/s) für Texte, Grafiken und Barcodes von hoher Qualität in 203 dpi, gepaart mit einem Speicherplatz von bis zu 64 MB SDRAM, 125 MB Flashspeicher. Mehrere Konnektivitätsoptionen, einschließlich standardmäßig USB 2.0 sowie optional USB + Seriell + Ethernet. Flexible Kern-Farbbandhandhabung für 1/2-Zoll- und 1-Zoll-Optionen (74 m und 300 m). Mit einem optionalen, vor Ort installierbaren Peeler und einer externen Papierzuführung bietet der Etikettendrucker eine anpassbare Papierführung plus Halter sowie Platz für einen Medienrollen-Durchmesser von bis zu 127 mm.Der XD3-40t ist mit marktführenden Programmiersprachen kompatibel, einschließlich SLCS™, BPL-Z™ und BPL-E™. Die Programmiersprache kann ohne Einstellen des Modus intelligent gewechselt werden. Kompatibel mit Etikettendesign-Software wie BIXOLON Label Artist-II™ und BarTender® UltraLite for BIXOLON. Der XD3-40t ermöglicht auch problemloses Druckermanagement und Unterstützung mit Bestätigungs-LED, die sich über nur eine Taste einstellen lassen. Dazu gibt es umfangreiche Anleitungsvideos sowie einen Onboard-QR-Code mit direkten Links zu Online-Supportressourcen. Für alles gilt eine Garantie von 2 Jahren.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | WLAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Peeler
RAM Installiert (Max):
64 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
2,6 kg
Höhe:
18,6 cm
Tiefe:
28,4 cm
Breite:
21 cm
Betriebstemperatur:
0 ~ 40?
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
12-24 v
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,05*
€ 376,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,42*
€ 313,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.