Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon XD3, TT, (203dpi), USB, RS232, LAN, Black Mark, Gap, inkl.: Kabel (USB), NT, Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon XD3, TT, (203dpi), USB, RS232, LAN, Black Mark, Gap, inkl.: Kabel (USB), NT, Kabel, schwarz
Bixolon XD3, TT, (203dpi), USB, RS232, LAN, Black Mark, Gap, inkl.: Kabel (USB), NT, Kabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bdxd3t2
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD3-40TEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
XD3-40tHaltbar und kostengünstigDer XD3-40t ist ein kostengünstiger 4-Zoll (118 mm) Thermodirekt- oder -Thermotransfer-Desktop-Barcode- und -Etikettendrucker. Er weist ein kompaktes Design, gepaart mit hoher Zuverlässigkeit, auf und ist somit ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Einzelhandel, Transport, Logistik sowie im Gesundheitswesen geeignet.Unterstützt werden eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 5 ips (127 mm/s) für Texte, Grafiken und Barcodes von hoher Qualität in 203 dpi, gepaart mit einem Speicherplatz von bis zu 64 MB SDRAM, 125 MB Flashspeicher. Mehrere Konnektivitätsoptionen, einschließlich standardmäßig USB 2.0 sowie optional USB + Seriell + Ethernet. Flexible Kern-Farbbandhandhabung für 1/2-Zoll- und 1-Zoll-Optionen (74 m und 300 m). Mit einem optionalen, vor Ort installierbaren Peeler und einer externen Papierzuführung bietet der Etikettendrucker eine anpassbare Papierführung plus Halter sowie Platz für einen Medienrollen-Durchmesser von bis zu 127 mm.Der XD3-40t ist mit marktführenden Programmiersprachen kompatibel, einschließlich SLCS™, BPL-Z™ und BPL-E™. Die Programmiersprache kann ohne Einstellen des Modus intelligent gewechselt werden. Kompatibel mit Etikettendesign-Software wie BIXOLON Label Artist-II™ und BarTender® UltraLite for BIXOLON. Der XD3-40t ermöglicht auch problemloses Druckermanagement und Unterstützung mit Bestätigungs-LED, die sich über nur eine Taste einstellen lassen. Dazu gibt es umfangreiche Anleitungsvideos sowie einen Onboard-QR-Code mit direkten Links zu Online-Supportressourcen. Für alles gilt eine Garantie von 2 Jahren.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN | WLAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
64 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
2,6 kg
Höhe:
18,6 cm
Tiefe:
28,4 cm
Breite:
21 cm
Betriebstemperatur:
0 ~ 40?
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
12-24 v
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 202,74*
€ 226,96*
€ 3,50*
ab € 216,39*
€ 242,16*
€ 1,00*
ab € 216,97*
€ 242,17*
Frei Haus
ab € 218,78*
€ 243,43*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 226,53*
€ 254,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,25*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,79*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
XD3-40DEK
ab € 184,63*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 28,01*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,85*
Zubehör
ARTDEV
ETP 100-050 K40 D103 PF
ab € 8,40*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,24*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.