Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-L310, USB, RS232, WLAN, 8 Punkte/mm (203dpi), ZPLII, CPCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SPP-L310, USB, RS232, WLAN, 8 Punkte/mm (203dpi), ZPLII, CPCL
Bixolon SPP-L310, USB, RS232, WLAN, 8 Punkte/mm (203dpi), ZPLII, CPCL
Artikel-Nr.:
     3421-bdxl314
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-L310WK5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Klein und leichtDer mobile SPP-L310 3-Zoll (80 mm)-Etikettendrucker der Mittelklasse ist ein kompakter, ergonomischer Drucker, der sich ideal für Bestandsmanagement, Auftragsabwicklung für jeden Vertriebsweg, Versand- und Retourenlogistik, die Etikettierung von Lebensmitteln, die Preisauszeichnung im Einzelhandel und vieles mehr eignet.Ein eingebettetes NFC-Tag ermöglicht einfache Bluetooth-Verbindungen für die automatische Verbindungsherstellung mit Smart-Geräten mit Apple iOS™, Android™, Linux®, Chrome™ & Windows®. Der SPP-L310 Betriebssystem eingebetteter Drucker ist vollständig mit marktführenden Programmiersprachen kompatibel, einschließlich SLCS, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-C™ (CPCL), und die Programmiersprache kann ohne Moduseinstellung gewechselt werden.Druckgeschwindigkeiten von bis zu 127 mm/s (Etikett), 102 mm/s (trägerlos) bei hoher Druckqualität von 203 dpi. Der SPP-L310 bietet (im Standby-Betrieb) nach vollständiger Aufladung eine Akkulaufzeit von 24 Stunden. Er verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1,8 Metern und ist wasser- und staubgeschützt (IP54). Dank seines integrierten Temperatursensors kann er in einem extremen Temperaturbereich von +50 °C bis -15 °C betrieben werden. Der SPP-L310 bietet standardmäßig 2 Jahre Garantie (Akku 6 Monate).
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | seriell | WLAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
0,3 kg
Höhe:
5,8 cm
Tiefe:
12,6 cm
Breite:
10,5 cm
Betriebstemperatur:
-15 ~ 50?
Lieferumfang:
Akku
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
72 mm (3)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,64*
€ 304,99*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 314,78*
€ 1,00*
ab € 313,86*
€ 322,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 361,38*
€ 385,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,26*
€ 393,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 25,32*
Zubehör
Bixolon
KD09-00035A
ab € 45,52*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,74*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 26,77*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 29,19*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 59,68*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,15*
Zubehör
Bixolon
PLC-R310/STD
ab € 27,80*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 125,09*
Zubehör
Bixolon
PVH-R310/STD
ab € 37,02*
Zubehör
Bixolon
PVH-R310R/STD
ab € 103,47*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,10*
Zubehör
Bixolon
PVH-R310P1/STD
ab € 10,68*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,94*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.