Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Bixolon SPP-R210, TD, (203dpi), USB, RS232, BT (iOS), inkl.: Akku, 1200mAh, mit Kontakten
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-bdxr214
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
SPP-R210IK/BEGE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SPP-R210Die branchenweitkleinste und leichteste LösungDer BIXOLON SPP-R210 ist der branchenweit kompakteste, mobile 2-Zoll-Beleg- und Ticketdrucker mit USB-, Bluetooth- und WLAN-Konnektivität. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 90 mm/Sekunde und einer Druckqualität von 203 dpi bietet der SPP-R210 beständig hochwertigen Text-, Grafik- und Barcode-Druck.Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen einschließlich Apple iOS™, Android™ Symbian™ und Windows™ sowie MFi-zertifiziert zur Verbindung mit Apple iPad®, iPhone® und iPod Touch®. Der SPP-R210 ist verfügbar in BIXOLON Schwarz und Weiß, passend zu Ihrem ausgewählten Tablet, Smartphone oder Smart-Gerät.Der leichtgewichtige mobile Drucker SPP-R210 erhält standardmäßig eine Garantie von 2 Jahren, ist spritzwasser- und staubgeschützt und verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1,2 Metern.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
Bluetooth | USB | seriell
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
8 MB
sonstige Merkmale:
mit Kontakten
Gewicht:
0,2 kg
Höhe:
3,6 cm
Tiefe:
11,6 cm
Breite:
7,9 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 ~ 80 %
Betriebstemperatur:
-15 ~ 50?
Standards/Zertifikate:
IP54 (mit Schutzhülle)
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
... >
Etikettendrucker Bixolon
>
Bixolon Linerless Drucker
>
Bixolon SPP-R210
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
bixolon bondrucker
,
bon drucker
,
etikettendrucker 203dpi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,09*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,88*
€ 285,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,91*
€ 274,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,60*
€ 270,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,09*
€ 247,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen