Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-R210, TD, (203dpi), USB, RS232, WLAN, LL Platen, MKL, inkl.: Akku, 1200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SPP-R210, TD, (203dpi), USB, RS232, WLAN, LL Platen, MKL, inkl.: Akku, 1200mAh
Bixolon SPP-R210, TD, (203dpi), USB, RS232, WLAN, LL Platen, MKL, inkl.: Akku, 1200mAh
Artikel-Nr.:
     3421-bdxr225
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R210WKML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SPP-R210Die branchenweitkleinste und leichteste LösungDer BIXOLON SPP-R210 ist der branchenweit kompakteste, mobile 2-Zoll-Beleg- und Ticketdrucker mit USB-, Bluetooth- und WLAN-Konnektivität. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 90 mm/Sekunde und einer Druckqualität von 203 dpi bietet der SPP-R210 beständig hochwertigen Text-, Grafik- und Barcode-Druck.Kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen einschließlich Apple iOS™, Android™ Symbian™ und Windows™ sowie MFi-zertifiziert zur Verbindung mit Apple iPad®, iPhone® und iPod Touch®. Der SPP-R210 ist verfügbar in BIXOLON Schwarz und Weiß, passend zu Ihrem ausgewählten Tablet, Smartphone oder Smart-Gerät.Der leichtgewichtige mobile Drucker SPP-R210 erhält standardmäßig eine Garantie von 2 Jahren, ist spritzwasser- und staubgeschützt und verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1,2 Metern.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | seriell | WLAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
8 MB
sonstige Merkmale:
Linerless Platen, Magnetkartenleser
Gewicht:
0,2 kg
Höhe:
3,6 cm
Tiefe:
11,6 cm
Breite:
7,9 cm
Luftfeuchtigkeit:
10 ~ 80 %
Betriebstemperatur:
-15 ~ 50?
Standards/Zertifikate:
IP54 (mit Schutzhülle)
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
56 mm (2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,48*
€ 398,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.