Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon XT5-43, TT, (300dpi), USB, RS232, LAN, RTC, LCD, Black Mark, Gap, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon XT5-43, TT, (300dpi), USB, RS232, LAN, RTC, LCD, Black Mark, Gap, schwarz
Bixolon XT5-43, TT, (300dpi), USB, RS232, LAN, RTC, LCD, Black Mark, Gap, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bdxt534
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XT5-43S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
XT5-40 SeriePremium-LeistungDer XT5-40 4 Zoll (114 mm) ist ein industrieller Hochleistungsdrucker, der sich ideal für den Massenetikettendruck bei diversen Anwendungen eignet, darunter Logistik, Herstellung und Lager. Der Drucker ist für Medien mit unterschiedlichen Auflösungen in den Optionen XT5-40 (203 dpi), XT5-43 (300 dpi) und XT5-46 (600 dpi) erhältlich. Das Standardmodell (XT5-40) mit 512 MB SDRAM und 512 MB Flash-Speicher unterstützt eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 14 ips (356 mm/s) und bietet ein hochwertiges Druckbild für Text, Grafiken und 1D/2D-Barcodes.Kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z™, BPL-E™ und BPL-D™. Der Industrie-Etikettendrucker verfügt optional über integrierte Bluetooth-, WLAN-, parallele, USB-, serielle, Ethernet- (mit 1 Gbit/s das schnellste der Branche) und zwei USB-Hostschnittstellen. Dank der SoftAP-Funktion ermöglicht er eine sofort einsetzbare, einfache, schnelle und komfortable WLAN-Verbindungseinrichtung direkt mit einem Mobilgerät. Der XT5-40 bietet außerdem eine Printer Twin Function™, mit der sich Einstellungen und Daten des Druckers (Vorlagen, Bilder und Schriftarten) ganz einfach per USB-Stick an andere Drucker übertragen lassen. Neben XPM™, dem webbasierten Drucker-Fernsteuerungs-Profilmanager von BIXOLON, ist er mit einem großen Spektrum an Etikettendesign-Software kompatibel, einschließlich BIXOLON Label Artist™, Label Artist™ Mobile (für iOS und Android) und BarTender® UltraLite.Der XT5-40 ist für die anspruchsvollsten Umgebungen konstruiert und bietet dank seiner Doppelklappe ein platzsparendes Design. Aluminiumkorpus mit speziellem Antihaft-Metallgehäuse und einem 3,5-Zoll-TFT-LCD-Vollfarbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche. Unterstützung von Medienrollen mit einem Durchmesser von bis zu 203 mm, Farbbandlänge von bis zu 450 mm und einstellbarer Druckkopfdruck. Der Drucker verfügt über ein intuitives Design, das eine einfache Wartung von Walze und Druckkopf ermöglicht, und einen durch Lösen einer einzigen Schraube austauschbaren Autocutter, Peeler, Umroller oder Umroller + Peeler, sodass die Benutzer ihren Drucker bei veränderten Anforderungen umrüsten können.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
Real Time Clock | LCD-Display
Netzwerk:
ja
sonstige Merkmale:
Black Mark Sensor, Gap Sensor
Gewicht:
13,9 kg
Höhe:
32,4 cm
Tiefe:
49 cm
Breite:
26,9 cm
Luftfeuchtigkeit:
10-80%
Betriebstemperatur:
5-40°C
Standards/Zertifikate:
SLCS™, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-E™ (EPL), BPL-D™ (DPL)
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
optionale Geräte:
Cutter | Peeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.408,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,30*
€ 1.805,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,13*
€ 1.799,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,12*
€ 1.750,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,16*
€ 1.716,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,65*
€ 1.676,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.